Flis North Sea Navy L R

Št. art.: S665NARL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S665NARL
EAN/GTIN 5036108148042
Številka proizvajalca S665NARL

Opis

Opis:

S665 je eno izmed najbolj trpežnih in vzdržljivih oblačil iz flisa in je primerno za najzahtevnejša delovna okolja. Plošče na rokavih in ramenih dajejo eleganten videz in pomagajo podaljšati življenjsko dobo oblačila. Ima tudi žep za mobilni telefon in elastičen rob z vrvico za udobno prileganje.

Lastnosti:

  • Anti-pill trpežna flis tkanina
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Podloženo za dodatno toplino in udobje
  • Žepi z zadrgo
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Kontrastna srebrna zadrga

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Teža lupine gm: 400
Teža lupine oz: 12
Teža podloge gm: 55
Teža podloge oz: 1.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico