Dežna jakna KX3 Black L R

Št. art.: S600BKRL
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
Številka izdelka S600BKRL
EAN/GTIN 5036108318544
Številka proizvajalca S600BKRL

Opis

Opis:

Ta prehodni kos vam omogoča, da z lahkoto greste z dela in jo imate tudi za prosti čas ter izgledate dobro. Opremljena z značilnostmi, ki sledijo najboljšim trendom na prostem, kot so zadrge za prezračevanje pod pazduhami, ukrivljene manšete proti vetru in okrogle linije. Gibljivi rokavi in linije ob telesu omogočajo odlično prileganje.

Lastnosti:

  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Oblikovano z aktivnim prileganjem
  • Notranji prsni žep
  • Prezračevalne odprtine z zadrgo pod pazduho za dodatno zračnost
  • Prišita kapuca je elegantna in praktična
  • Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Kapuca z obodom in vrvicami
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Mrežasti vstavki pod pazduho za prezračevanje
  • Žepi z zadrgo
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
  • Kontrastne prvovrstne zadrge za dodan stil
  • Sodobno oblikovanje s čistimi linijami reza
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Izboljšano prileganje

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester s TPU oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s TPU oblogo
Teža lupine gm: 140
Teža lupine oz: 4
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico