Opis:
Te pametno oblikovane zimske hlače uporabnika ohranjajo vidnega, varnega, toplega in suhega v vseh vremenskih razmerah. Fluorescenčna tkanina in odsevni trak zagotavljata vrhunsko zaščito v slabih svetlobnih pogojih, medtem ko oblazinjenje zadržuje temperaturo za dodatno toploto in udobje uporabnika.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Dva žepa, prehodna z obeh strani
- Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Odsevni trak za večjo vidnost
- 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Certifikat CE
- Nov model
Standard:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.330 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj