Zimske hlače Hi-Vis Orange/Navy M R

Št. art.: S598ONRM
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
Številka izdelka S598ONRM
EAN/GTIN 5036108387199
Številka proizvajalca S598ONRM

Opis

Opis:

Te pametno oblikovane zimske hlače uporabnika ohranjajo vidnega, varnega, toplega in suhega v vseh vremenskih razmerah. Fluorescenčna tkanina in odsevni trak zagotavljata vrhunsko zaščito v slabih svetlobnih pogojih, medtem ko oblazinjenje zadržuje temperaturo za dodatno toploto in udobje uporabnika.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Dva žepa, prehodna z obeh strani
  • Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • Nov model

Standard:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.330 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Material:

Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico