Opis:
Te hlače so nepremočljive, vetrovne in zračne, imajo elastičen pas in notranjo vrvico za prilagajanje, da se udobno prilegajo. Do spodnjega perila lahko enostavno dostopate v stranskih žepih. Zapenjanje z zadrgo na stranski nogi omogoča enostavno obuvanje čez delovne škornje.
Lastnosti:
- Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- Nastavljiv pas z vrvico na poteg za udobno prileganje
- Večji žepi z enostavnim dostopom
- Stranski žepi
- Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
- Nepodloženo
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Certifikat CE
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Material:
Tkanina Shell: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj