Hlače Extreme Orange XL R

Št. art.: S597ORRXL
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
Številka izdelka S597ORRXL
EAN/GTIN 5036108288335
Številka proizvajalca S597ORRXL

Opis

Opis:

Te hlače so nepremočljive, vetrovne in zračne, imajo elastičen pas in notranjo vrvico za prilagajanje, da se udobno prilegajo. Do spodnjega perila lahko enostavno dostopate v stranskih žepih. Zapenjanje z zadrgo na stranski nogi omogoča enostavno obuvanje čez delovne škornje.

Lastnosti:

  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Nastavljiv pas z vrvico na poteg za udobno prileganje
  • Večji žepi z enostavnim dostopom
  • Stranski žepi
  • Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
  • Nepodloženo
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico