Hlače z naramnicami Extreme Hi-Vis Orange XL R

Št. art.: S594ORRXL
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
Številka izdelka S594ORRXL
EAN/GTIN 5036108350551
Številka proizvajalca S594ORRXL

Opis

Opis:

Vrhunske hi-vis (visoko vidne) nepremočljive in zračne hlače z naramnicami za delavca, ki išče popolno udobje in zaščito. Raztegljiva tkanina Portwest Extreme uporabnika ohranja suhega v vseh pogojih. Ključne značilnosti vključujejo žepa za ščitnike kolen, dvosmerno zadrgo spredaj in zavihek, žep za dva ravnila in nastavljive trakove oprsnika. Certificirane po EN343 razreda 4:3, so popoln spremljevalec Parka jakne Extreme ali Bomber jakne Extreme.

Lastnosti:

  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Hiter in enostaven dostop s strani
  • Dvojni žep za meter
  • Nastavitev na prsih z gumbom in elastiko za udobno prileganje
  • Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
  • Dvosmerna zadrga spredaj in žep ki sa ga da zapreti
  • Nastavljivi trakovi s trajno zaponko
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • En zadnji žep s preklopom
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Priročen žep na stegnu
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Nepodloženo
  • Certifikat CE
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico