Dežni kombinezon Extreme Hi-Vis Orange XXXL R

Št. art.: S593ORRXXXL
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
Številka izdelka S593ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108350513
Številka proizvajalca S593ORRXXXL

Opis

Opis:

Ta izjemno tehnična nepremočljiva dežna obleka iz 300 denierjev raztegljivega blaga bo zagotovo poskrbela, da boste vidni od glave do pete. Z 11 inovativnimi rešitvami za shranjevanje, fantastično prilegajočim se in ergonomskim dizajnom bo to z mrežico podstavljeno vrhnja oblečilo poskrbelo, da boste delo lahko opravili, medtem ko boste v celoti zaščiteni skozi vse leto.

Lastnosti:

  • Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Hiter in enostaven dostop s strani
  • Dvojni žep za meter
  • Hitro sušeče pletene manšete za udobno prileganje
  • Priročni stranski žepi na zadrgo
  • Stranska odprtina na zadrgo za lažji dostop
  • Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
  • Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Oblikovan izrez okoli vratu za dodatno zaščito pred vetrom in dežjem
  • Žep na rokavu
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Zapenjanje na ježka za varno in zanesljivo prileganje
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Žep za telefon
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Material:

Tkanina Shell: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico