Opis:
Ta izjemno tehnična nepremočljiva dežna obleka iz 300 denierjev raztegljivega blaga bo zagotovo poskrbela, da boste vidni od glave do pete. Z 11 inovativnimi rešitvami za shranjevanje, fantastično prilegajočim se in ergonomskim dizajnom bo to z mrežico podstavljeno vrhnja oblečilo poskrbelo, da boste delo lahko opravili, medtem ko boste v celoti zaščiteni skozi vse leto.
Lastnosti:
- Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Hiter in enostaven dostop s strani
- Dvojni žep za meter
- Hitro sušeče pletene manšete za udobno prileganje
- Priročni stranski žepi na zadrgo
- Stranska odprtina na zadrgo za lažji dostop
- Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
- Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
- Žepi za ščitnike kolen
- Oblikovan izrez okoli vratu za dodatno zaščito pred vetrom in dežjem
- Žep na rokavu
- Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Zapenjanje na ježka za varno in zanesljivo prileganje
- Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
- Žep za telefon
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Material:
Tkanina Shell: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Tkanina podloge: 100% poliesterna mrežica
Sestava podloge: 100% poliesterna mrežica
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj