Ženska jakna 3-v-1 Navy L R

Št. art.: S574NARL
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
Številka izdelka S574NARL
EAN/GTIN 5036108404490
Številka proizvajalca S574NARL

Opis

Opis:

Vodoodporna, na veter odporna in zračna, je ta sodobna jakna idealna za moderno korporativno uporabo. Eleganten dizajn in laskavo prileganje bosta zanimiva sodobnemu delavcu. Odkrite vodoodporne zadrge še poudarjajo elegantno zasnovo in zagotavljajo popolno zaščito pred vremenskimi vplivi.

Lastnosti:

  • 3-v-1 vodoodporna, zračna in na veter odporna jakna, z lepljenimi šivi
  • Za večjo uporabnost, je možno nositi interaktivni flis, kot samostojno oblačilo
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Skrito odpiranje z ježkom spredaj
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Pospravljiva in snemljiva kapuca za udobje
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Prileganje za ženske
  • Nov model
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester 240T Pongee, PVC premaz
Sestava lupine: 100% poliester 240T Pongee, PVC premaz
Tkanina podloge: 190T: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 190T: 100% poliester Taffeta
Odstranljiva tkanina podloge: 100% poliester mikro flis
Sestava odstranljive podloge: 100% poliester mikro flis
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Odstranljiva podloga teža gm: 280
Teža odstranljive podloge oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico