Večnamenske jakne All Weather Protection Navy XXXL

Št. art.: S570NARXXXL
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
Številka izdelka S570NARXXXL
EAN/GTIN 5036108173730
Številka proizvajalca S570NARXXXL

Opis

Opis:

Aviemore jakna 3-v-1

Lastnosti:

  • 3-v-1 vodoodporna in na veter odporna jakna
  • Za večjo uporabnost, je možno nositi interaktivni flis, kot samostojno oblačilo
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
  • Skrito odpiranje z ježkom spredaj
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Vodoodpornost omogoča uporabniku, da ostane suh in zaščiten pred vremenskimi vplivi
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester Pongee, PVC premaz
Sestava lupine: 100% poliester Pongee, PVC premaz
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Odstranljiva tkanina podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava odstranljive podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 230
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Odstranljiva podloga teža gm: 260
Teža odstranljive podloge oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico