Opis:
Aviemore jakna 3-v-1
Lastnosti:
- 3-v-1 vodoodporna in na veter odporna jakna
- Za večjo uporabnost, je možno nositi interaktivni flis, kot samostojno oblačilo
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
- Skrito odpiranje z ježkom spredaj
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Vodoodpornost omogoča uporabniku, da ostane suh in zaščiten pred vremenskimi vplivi
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- Elastične manšete za varno prileganje
- 5 žepov za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester Pongee, PVC premaz
Sestava lupine: 100% poliester Pongee, PVC premaz
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Odstranljiva tkanina podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava odstranljive podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 230
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Odstranljiva podloga teža gm: 260
Teža odstranljive podloge oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;