Jakna Parka RS Navy/Royal M R

Št. art.: S562NRRM
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
Številka izdelka S562NRRM
EAN/GTIN 5036108146758
Številka proizvajalca S562NRRM

Opis

Opis:

V primerjavi s konkurenčnimi jaknami, je bila jakna S562 boljša glede prileganja, funkcionalnosti in razmerja med ceno in kakovostjo. Trpežna zunanja plast ima lepljene vodoodporne šive, ki zagotavljajo izjemno vodoodporno zaščito. Zaradi 170 g vate se toplota zadržuje v notranjosti, ne da bi bila jakna obilna. Lastnosti vključujejo všite odsevne paspule na prsih in rokavih ter več žepov za vse potrebe shranjevanja.

Lastnosti:

  • Trpežna in vodoodporna jakna z zatesnjenimi šivi
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
  • Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • 9 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, ripstop, z PVC obložena
Sestava lupine: 100% poliester, ripstop, z PVC obložena
Opis lupine: Material, izdelan za težke delovne pogoje na prostem – moč, slog in udobje so edinstvene lastnosti kolekcije za dež Ripstop. Trpežna tkanina zajamčeno vedno zagotavlja odlično odpornost na trganje in izjemno zaščito pred vodo.
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 55
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico