Opis:
V primerjavi s konkurenčnimi jaknami, je bila jakna S562 boljša glede prileganja, funkcionalnosti in razmerja med ceno in kakovostjo. Trpežna zunanja plast ima lepljene vodoodporne šive, ki zagotavljajo izjemno vodoodporno zaščito. Zaradi 170 g vate se toplota zadržuje v notranjosti, ne da bi bila jakna obilna. Lastnosti vključujejo všite odsevne paspule na prsih in rokavih ter več žepov za vse potrebe shranjevanja.
Lastnosti:
- Trpežna in vodoodporna jakna z zatesnjenimi šivi
- Prešita podloga za toplotno izolacijo
- Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
- Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Nastavljiv rob z vrvico
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- 9 žepov za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, ripstop, z PVC obložena
Sestava lupine: 100% poliester, ripstop, z PVC obložena
Opis lupine: Material, izdelan za težke delovne pogoje na prostem – moč, slog in udobje so edinstvene lastnosti kolekcije za dež Ripstop. Trpežna tkanina zajamčeno vedno zagotavlja odlično odpornost na trganje in izjemno zaščito pred vodo.
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 55
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;