Jakna Radial 3-v-1 Dark Navy M R

Št. art.: S553DNRM
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
Številka izdelka S553DNRM
EAN/GTIN 5036108324835
Številka proizvajalca S553DNRM

Opis

Opis:

Ta sodobno krojena jakna, ki je idealna za moderno uporabo v podjetjih, je športnega kroja in je popolnoma vodoodporna, odporna na veter in zračna. Zunanja jakna iz dveh tkanin ima ojačane panele Oxford za dodatno vzdržljivost. Vodoodporne zadrge dajejo prefinjen, nezahteven videz. Notranja jopa iz flisa zagotavlja izolacijo v hladnejših razmerah ali pa jo lahko odstranite z zadrgo in nosite kot samostojno jopo iz flisa. Združeni vrhunska kakovost, slog in funkcionalnost.

Lastnosti:

  • 3-v-1 vodoodporna, zračna in na veter odporna jakna, z lepljenimi šivi
  • Za večjo uporabnost, je možno nositi interaktivni flis, kot samostojno oblačilo
  • Oxford poliester, odporen proti obrabi
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Vodoodporne zadrge za preprečevanje vdiranja vode
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Podloženo za dodatno toplino in udobje
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Žepi z zadrgo
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
  • Nastavljiv pas z vrvico na poteg za udobno prileganje
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • 3-v-1 vodoodporna in na veter odporna jakna
  • Označeno z UKCA
  • Certifikat CE

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester mikrofibra, PU premaz
Sestava lupine: 100% poliester mikrofibra, PU premaz
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Odstranljiva tkanina podloge: 100% poliestrski flis
Sestava odstranljive podloge: 100% poliestrski flis
Teža lupine gm: 130
Teža lupine oz: 4
Odstranljiva podloga teža gm: 280
Teža odstranljive podloge oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico