Brezrokavnik Ultrasonic Heated Tunnel Black M R

Št. art.: S549BKRM
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
Številka izdelka S549BKRM
EAN/GTIN 5036108357970
Številka proizvajalca S549BKRM

Opis

Opis:

Brezrokavnik Ultrasonic Heated Tunnel nudi najboljše izolacijske rešitve. Ogrevalni paneli iz ogljikovih vlaken so vgrajeni v ta podložen brezrokavnik, da nudijo uporabniku dodatno toplino in udobje. Uporaba inovativnega toplotnega tesnjenja pregradne tkanine povečuje njeno vodoodpornost. S549 ima tudi tri nastavitve toplote, ki se nadzoruje z gumbom na prsih in vključuje akumulatorsko baterijo, ki nudi 3-10 ur toplote.

Lastnosti:

  • Vrhunska vodoodporna tkanina
  • Toplotno varjeni šivi za povečano odpornost pred vodo in vetrom
  • Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
  • Na baterije polnjeni ogrevani paneli iz ogljikovih vlaken dajo uporabniku dodatno toplino
  • Enostavno polnjenje in trpežna baterija
  • Elastificirani izrezi za roke
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
  • Življenjska doba baterije do 10 ur
  • Priložen je mikro USB polnilni kabel
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Žepi z zadrgo
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • 3 žepi za varno shranjevanje

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester 300T mikrovlakna, antistatična obdelava
Sestava lupine: 100% poliester 300T mikrovlakna, antistatična obdelava
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 65
Teža lupine oz: 2
Teža podloge gm: 55
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 260
Masa polnila oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico