Jakna Ultrasonic Heated Tunnel Hi-Vis Yellow/Black XXXL R

Št. art.: S548YBRXXXL
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
Številka izdelka S548YBRXXXL
EAN/GTIN 5036108351824
Številka proizvajalca S548YBRXXXL

Opis

Opis:

Jakna Ultrasonic Heated Tunnel Hi-Vis nudi najboljše v standardih visoke vidnosti in izolacijskih rešitvah. Ogrevalni paneli iz ogljikovih vlaken so vgrajeni v to podloženo jakno, da nudijo uporabniku dodatno toplino in udobje. Uporaba inovativnega toplotnega tesnjenja pregradne tkanine povečuje njeno vodoodpornost. Ta jakna ima tudi tri nastavitve toplote, ki se nadzoruje z gumbom na prsih in vključuje akumulatorsko baterijo, ki nudi 3-10 ur toplote.

Lastnosti:

  • Vrhunska vodoodporna tkanina
  • Toplotno varjeni šivi za povečano odpornost pred vodo in vetrom
  • Na baterije polnjeni ogrevani paneli iz ogljikovih vlaken dajo uporabniku dodatno toplino
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
  • Enostavno polnjenje in trpežna baterija
  • Priložen je mikro USB polnilni kabel
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Snemljiva podložena kapuca
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • Certifikat CE
  • Nov model
  • Notranja, mehka Insulatex™ podloga hitro zadrži toploto, greje uporabnika in ga varuje pred elementi
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Antistatična
  • Označeno z UKCA
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)

Material:

Tkanina Shell: 100 % poliester Pongee Ripstop z membrano TPU, vezano na 100 % poliestrsko pletenino triko
Sestava lupine: 100 % poliester Pongee Ripstop z membrano TPU, vezano na 100 % poliestrsko pletenino triko
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Teža podloge gm: 55
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 260
Masa polnila oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico