Opis:
Jakna Ultrasonic Heated Tunnel Hi-Vis nudi najboljše v standardih visoke vidnosti in izolacijskih rešitvah. Ogrevalni paneli iz ogljikovih vlaken so vgrajeni v to podloženo jakno, da nudijo uporabniku dodatno toplino in udobje. Uporaba inovativnega toplotnega tesnjenja pregradne tkanine povečuje njeno vodoodpornost. Ta jakna ima tudi tri nastavitve toplote, ki se nadzoruje z gumbom na prsih in vključuje akumulatorsko baterijo, ki nudi 3-10 ur toplote.
Lastnosti:
- Vrhunska vodoodporna tkanina
- Toplotno varjeni šivi za povečano odpornost pred vodo in vetrom
- Na baterije polnjeni ogrevani paneli iz ogljikovih vlaken dajo uporabniku dodatno toplino
- Elastične manšete za varno prileganje
- Nastavljiv rob z vrvico
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
- Enostavno polnjenje in trpežna baterija
- Priložen je mikro USB polnilni kabel
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
- Snemljiva podložena kapuca
- Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
- Certifikat CE
- Nov model
- Notranja, mehka Insulatex™ podloga hitro zadrži toploto, greje uporabnika in ga varuje pred elementi
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Antistatična
- Označeno z UKCA
- Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
- EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)
Material:
Tkanina Shell: 100 % poliester Pongee Ripstop z membrano TPU, vezano na 100 % poliestrsko pletenino triko
Sestava lupine: 100 % poliester Pongee Ripstop z membrano TPU, vezano na 100 % poliestrsko pletenino triko
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Teža podloge gm: 55
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 260
Masa polnila oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj