Opis:
Jakna Ultrasonic Tunnel nudi najboljše izolacijske rešitve. Ogrevalni paneli iz ogljikovih vlaken so vgrajeni v to podloženo jakno, da nudijo uporabniku dodatno toplino in udobje. Uporaba inovativnega toplotnega tesnjenja pregradne tkanine povečuje njeno vodoodpornost. S547 ima tudi tri nastavitve toplote, ki se nadzoruje z gumbom na prsih in vključuje akumulatorsko baterijo s ponovnim polnjenjem, ki nudi 3-10 ur toplote.
Lastnosti:
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Toplotno varjeni šivi za povečano odpornost pred vodo in vetrom
- Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
- Na baterije polnjeni ogrevani paneli iz ogljikovih vlaken dajo uporabniku dodatno toplino
- Enostavno polnjenje in trpežna baterija
- Elastične manšete za varno prileganje
- Nastavljiv rob z vrvico
- Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
- Življenjska doba baterije do 10 ur
- Priložen je mikro USB polnilni kabel
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- Žepi z zadrgo
- Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
- 3 žepi za varno shranjevanje
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester 300T mikrovlakna, antistatična obdelava
Sestava lupine: 100% poliester 300T mikrovlakna, antistatična obdelava
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 65
Teža lupine oz: 2
Teža podloge gm: 55
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 260
Masa polnila oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;