Jakna Ultrasonic Tunnel Navy XXL R

Št. art.: S546NARXXL
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
Številka izdelka S546NARXXL
EAN/GTIN 5036108325047
Številka proizvajalca S546NARXXL

Opis

Opis:

Jakna KX3 Ultrasonic Tunnel Jacket zagotavlja izjemno toploto in izolacijo. Ta slog uporablja revolucionarno konstrukcijo toplotnega tesnjenja za oblikovanje pregradnih linij. Lepljenje tkanine brez šivov ali niti izboljša odpornost proti vodi, možnost polnjenja, zlepljanja ali premikanja pa je popolnoma zmanjšana.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Toplotno varjeni šivi za povečano odpornost pred vodo in vetrom
  • Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • Žepi z zadrgo
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester 300T mikrovlakna, antistatična obdelava
Sestava lupine: 100% poliester 300T mikrovlakna, antistatična obdelava
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 65
Teža lupine oz: 2
Teža podloge gm: 65
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 260
Masa polnila oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico