Prešiti telovnik Aspen Navy XL R

Št. art.: S544NARXL
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
Številka izdelka S544NARXL
EAN/GTIN 5036108287499
Številka proizvajalca S544NARXL

Opis

Opis:

Ta izjemno lahek, z Insulatex oblazinjen, telovnik je idealen za večplastno nošenje in je odlična alternativa jakni. Prešiti brezrokavnik Aspen zagotavlja optimalno toploto in udobje uporabnika, saj ima vrhunske toplotne in vodoodporne lastnosti.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Varen žep na zadrgo za dodatno varnost
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Gladka zadrga za priročno odpiranje/zapiranje
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Lahkotno in udobno

Material:

Tkanina Shell: 100 % najlon 20D, antistatična obdelava
Sestava lupine: 100 % najlon 20D, antistatična obdelava
Tkanina podloge: 100% najlon
Sestava podloge: 100% najlon
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 40
Teža lupine oz: 1
Teža podloge gm: 55
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 300
Masa polnila oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico