Opis:
Ta izjemno lahek, z Insulatex oblazinjen, telovnik je idealen za večplastno nošenje in je odlična alternativa jakni. Prešiti brezrokavnik Aspen zagotavlja optimalno toploto in udobje uporabnika, saj ima vrhunske toplotne in vodoodporne lastnosti.
Lastnosti:
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Zasnovano za udobno prileganje
- Varen žep na zadrgo za dodatno varnost
- Nastavljiv rob z vrvico
- Gladka zadrga za priročno odpiranje/zapiranje
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Lahkotno in udobno
Material:
Tkanina Shell: 100 % najlon 20D, antistatična obdelava
Sestava lupine: 100 % najlon 20D, antistatična obdelava
Tkanina podloge: 100% najlon
Sestava podloge: 100% najlon
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 40
Teža lupine oz: 1
Teža podloge gm: 55
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 300
Masa polnila oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;