Opis:
Orkney 3-in-1 Jacket
Lastnosti:
- 3-v-1 vodoodporna, zračna in na veter odporna jakna, z lepljenimi šivi
- Za večjo uporabnost, je možno nositi interaktivni flis, kot samostojno oblačilo
- Mrežast hladilen zgornji del trupa za večjo zračnost
- Žepi z zadrgo
- Notranja elastična manšeta
- Nastavljiv pas za popolno prileganje
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Material:
Tkanina Shell: 100% najlon Ottoman, prepusten, s prevleko PU
Sestava lupine: 100% najlon Ottoman, prepusten, s prevleko PU
Kontrastna tkanina: 100% najlon Dobby, prepusten, s prevleko PU
Kontrastna sestava: 100% najlon Dobby, prepusten, s prevleko PU
Odstranljiva tkanina podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava odstranljive podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 170
Teža lupine oz: 5
Odstranljiva podloga teža gm: 280
Teža odstranljive podloge oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;