Večnamenske jakne All Weather Protection Grey XXL

Št. art.: S532GRRXXL
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
Številka izdelka S532GRRXXL
EAN/GTIN 5036108043071
Številka proizvajalca S532GRRXXL

Opis

Opis:

Orkney 3-in-1 Jacket

Lastnosti:

  • 3-v-1 vodoodporna, zračna in na veter odporna jakna, z lepljenimi šivi
  • Za večjo uporabnost, je možno nositi interaktivni flis, kot samostojno oblačilo
  • Mrežast hladilen zgornji del trupa za večjo zračnost
  • Žepi z zadrgo
  • Notranja elastična manšeta
  • Nastavljiv pas za popolno prileganje
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% najlon Ottoman, prepusten, s prevleko PU
Sestava lupine: 100% najlon Ottoman, prepusten, s prevleko PU
Kontrastna tkanina: 100% najlon Dobby, prepusten, s prevleko PU
Kontrastna sestava: 100% najlon Dobby, prepusten, s prevleko PU
Odstranljiva tkanina podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava odstranljive podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 170
Teža lupine oz: 5
Odstranljiva podloga teža gm: 280
Teža odstranljive podloge oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi v senci; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico