Opis:
Jakna Argo 3 v 1
Lastnosti:
- 3-v-1 vodoodporna, zračna in na veter odporna jakna, z lepljenimi šivi
- Za večjo uporabnost, je možno nositi interaktivni flis, kot samostojno oblačilo
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Nastavljiv rob z vrvico
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Notranji prsni žep
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester s PU premazom
Sestava lupine: 100% poliester s PU premazom
Odstranljiva tkanina podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava odstranljive podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 135
Teža lupine oz: 4
Odstranljiva podloga teža gm: 260
Teža odstranljive podloge oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;