Kombinezon Sealtex Ultra Yellow XXL R

Št. art.: S495YERXXL
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
Številka izdelka S495YERXXL
EAN/GTIN 5036108168545
Številka proizvajalca S495YERXXL

Opis

Opis:

Visokokakovostni in nepremočljivi kombinezon visoke vidljivosti. Tkanina Sealtex Ultra je izjemno mehka, kombinezon pa je zasnovan tako, da se udobno prilega delovnim oblačilom. Dvojna zavesa proti nevihti, stranska odprtina za dostop in skrita kapuca so praktični dodatki.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
  • Vodoodporna in zračna tkanina z mehanskimi razteznimi lastnostmi
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Hiter in enostaven dostop s strani
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Notranja elastična manšeta
  • S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
  • Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
  • Nastavitev v pasu z gumbom in elastiko za udobno prileganje
  • Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Material:

Tkanina Shell: Sealtex Ultra: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Sestava lupine: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Teža lupine gm: 185
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico