Opis:
Za celodnevno udobje, pas hlač S493 je popolnoma elastičen, robovi pa so nastavljivi z neti. Hlače so opremljene z odsevnim trakom najvišje kakovosti, certificiranim po standardu EN ISO 20471.
Lastnosti:
- Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
- Vodoodporna in zračna tkanina z mehanskimi razteznimi lastnostmi
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
- Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
- Na voljo v velikostih do 5XL
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm MVP 3,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tkanina Shell: Sealtex Ultra: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Sestava lupine: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Teža lupine gm: 185
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj