Opis:
Bodite vidni in naj vam bo udobno v tej jakni odlične kakovosti. Edinstven lahkoten material zagotavlja neprekosljivo kombinacijo zračnosti, vodoodpornosti in zaščite pred vetrom. Model S490 je podložen za večjo toploto v hladnih razmerah. Pritrjena kapuca in preklop z neti proti nevihtam sta odlični lastnosti, še posebej v slabem vremenu.
Lastnosti:
- Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
- Vodoodporna in zračna tkanina z mehanskimi razteznimi lastnostmi
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
- Notranji prsni žep
- Podloženo za dodatno toplino in udobje
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Toplo nanesen odsevni trak za dodatno vidnost
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Material:
Tkanina Shell: Sealtex Ultra: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Sestava lupine: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Teža lupine gm: 185
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj