Zimske kontrastne hlače z naramnicami Hi-Vis Yellow XL R

Št. art.: S489YERXL
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
Številka izdelka S489YERXL
EAN/GTIN 5036108180165
Številka proizvajalca S489YERXL

Opis

Opis:

Kontrastne hlače z naramnicami, ki so oblikovane kot popolnoma praktično in varno oblačilo, ščitijo spodnji del telesa in prsni koš pred mokrimi razmerami, hkrati pa zagotavljajo varnost.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
  • Nastavljiva stranska odprtina za dodatno fleksibilnost
  • Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
  • Sponka za hitro odpenjanje
  • Nastavljiv trak za varno prileganje
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Podloženo za dodatno toplino in udobje
  • Našit žep zadaj
  • Dvojni žep za meter
  • Elastičen vstavek zadaj
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Na voljo v velikostih od XS do 6XL
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Nova barva
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Material:

Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico