Opis:
Kontrastne hlače z naramnicami, ki so oblikovane kot popolnoma praktično in varno oblačilo, ščitijo spodnji del telesa in prsni koš pred mokrimi razmerami, hkrati pa zagotavljajo varnost.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
- Nastavljiva stranska odprtina za dodatno fleksibilnost
- Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
- Sponka za hitro odpenjanje
- Nastavljiv trak za varno prileganje
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- Podloženo za dodatno toplino in udobje
- Našit žep zadaj
- Dvojni žep za meter
- Elastičen vstavek zadaj
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Na voljo v velikostih od XS do 6XL
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Nova barva
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.341 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Material:
Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj