Zimske hlače Iona Lite Navy S R

Št. art.: S482NARS
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
Številka izdelka S482NARS
EAN/GTIN 5036108217526
Številka proizvajalca S482NARS

Opis

Opis:

S482 so pametno oblikovane tako, da v slabih vremenskih razmerah zagotavljajo vidnost, varnost in suhost uporabnika, saj so izjemno praktične in vodoodporne. Odsevni trak zagotavlja odlično zaščito v slabih svetlobnih pogojih, medtem ko oblazinjenje zadržuje toploto, da vam je toplo in udobno.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Oxford poliester, odporen proti obrabi
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Certifikat CE
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico