Opis:
S482 so pametno oblikovane tako, da v slabih vremenskih razmerah zagotavljajo vidnost, varnost in suhost uporabnika, saj so izjemno praktične in vodoodporne. Odsevni trak zagotavlja odlično zaščito v slabih svetlobnih pogojih, medtem ko oblazinjenje zadržuje toploto, da vam je toplo in udobno.
Lastnosti:
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Oxford poliester, odporen proti obrabi
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Certifikat CE
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B2
Material:
Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj