Opis:
Glavne značilnosti modela S479 so sodoben dizajn, varnost in udobje uporabnika. Dvobarvni kontrast je idealen za topla in umazana okolja, kjer je potrebna visokovidna zaščita.
Lastnosti:
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Kakovosten vpojni premaz tkanine poveča sušenje tkanine in olajša odstranitev madežev
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Vrhunski model s kontrastnim ovratnikom in fluorescentnim trakom
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Stranski zračniki za večje udobje
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Na voljo v velikosti od XS
- Na voljo v velikostih do 4XL
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Sestava lupine: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj