Polo majica Contrast Hi-Vis S/S Yellow/Navy M R

Št. art.: S479YNRM
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
Številka izdelka S479YNRM
EAN/GTIN 5036108142460
Številka proizvajalca S479YNRM

Opis

Opis:

Glavne značilnosti modela S479 so sodoben dizajn, varnost in udobje uporabnika. Dvobarvni kontrast je idealen za topla in umazana okolja, kjer je potrebna visokovidna zaščita.

Lastnosti:

  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Kakovosten vpojni premaz tkanine poveča sušenje tkanine in olajša odstranitev madežev
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Vrhunski model s kontrastnim ovratnikom in fluorescentnim trakom
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Stranski zračniki za večje udobje
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Na voljo v velikosti od XS
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Sestava lupine: 100% poliester, pletenje ptičje oko
Teža lupine gm: 175
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico