Kontrastna jakna 4-v-1 Traffic Hi-Vis Orange/Navy XXXL R

Št. art.: S471ONRXXXL
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
Številka izdelka S471ONRXXXL
EAN/GTIN 5036108248209
Številka proizvajalca S471ONRXXXL

Opis

Opis:

Sodobno oblikovana vsestranska jakna 4 v 1, ki nudi štiri kombinacije: lahka zunanja jakna, zunanja jakna v kombinaciji s telovnikom, samostojni telovnik in obojestranski telovnik v drugi barvi. Jakna je udobna in praktična, se odlično prilagaja vsem vremenskim razmeram ter zagotavlja popolno vidnost uporabnika v slabih svetlobnih pogojih. Funkcije vključujejo; več žepov z veliko prostora za shranjevanje, zložljivo kapuco za enostavno shranjevanje, lepljene šive za popolno zaščito pred vetrom in vodo ter dostop za tisk blagovne znamke podjetja.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Notranji prsni žep
  • Srebrna odsevna kapuca zagotavlja boljšo vidnost
  • Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Jakno lahko nosite na štiri načine za večnamensko uporabo
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Skrit žep za telefon
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Interaktivni notranji brezrokavnik
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Obojestransko oblačilo za večnamensko uporabo

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico