Opis:
Sodobno oblikovana vsestranska jakna 4 v 1, ki nudi štiri kombinacije: lahka zunanja jakna, zunanja jakna v kombinaciji s telovnikom, samostojni telovnik in obojestranski telovnik v drugi barvi. Jakna je udobna in praktična, se odlično prilagaja vsem vremenskim razmeram ter zagotavlja popolno vidnost uporabnika v slabih svetlobnih pogojih. Funkcije vključujejo; več žepov z veliko prostora za shranjevanje, zložljivo kapuco za enostavno shranjevanje, lepljene šive za popolno zaščito pred vetrom in vodo ter dostop za tisk blagovne znamke podjetja.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Notranji prsni žep
- Srebrna odsevna kapuca zagotavlja boljšo vidnost
- Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Jakno lahko nosite na štiri načine za večnamensko uporabo
- Odsevni trak za večjo vidnost
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Skrit žep za telefon
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Interaktivni notranji brezrokavnik
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- Obojestransko oblačilo za večnamensko uporabo
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Material:
Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj