Kontrastna jakna 4-v-1 Traffic Hi-Vis Orange/Navy M R

Št. art.: S471ONRM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Številka izdelka S471ONRM
EAN/GTIN 5036108248162
Številka proizvajalca S471ONRM

Opis

Opis:

Sodobno oblikovana vsestranska jakna 4 v 1, ki nudi štiri kombinacije: lahka zunanja jakna, zunanja jakna v kombinaciji s telovnikom, samostojni telovnik in obojestranski telovnik v drugi barvi. Jakna je udobna in praktična, se odlično prilagaja vsem vremenskim razmeram ter zagotavlja popolno vidnost uporabnika v slabih svetlobnih pogojih. Funkcije vključujejo; več žepov z veliko prostora za shranjevanje, zložljivo kapuco za enostavno shranjevanje, lepljene šive za popolno zaščito pred vetrom in vodo ter dostop za tisk blagovne znamke podjetja.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Notranji prsni žep
  • Srebrna odsevna kapuca zagotavlja boljšo vidnost
  • Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Jakno lahko nosite na štiri načine za večnamensko uporabo
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Skrit žep za telefon
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Interaktivni notranji brezrokavnik
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Obojestransko oblačilo za večnamensko uporabo

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico