Jakna 4-v-1 Traffic Hi-Vis Yellow 5XL R

Št. art.: S468YER5XL
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
Številka izdelka S468YER5XL
EAN/GTIN 5036108041831
Številka proizvajalca S468YER5XL

Opis

Opis:

Izjemno inovativna in funkcionalna jakna S468, ki nudi vse funkcije in potrebne standarde naše kolekcije Hi-Vis, je resnično vodilna na trgu. Vodoodporna zunanja plast tega oblačila zagotavlja zaščito pred mokrim vremenom, če jo nosite samostojno. Ta jakna vključuje tudi telovnik model S469.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Notranji prsni žep
  • Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
  • Jakno lahko nosite na štiri načine za večnamensko uporabo
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Interaktivni notranji brezrokavnik
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Skrit žep za telefon
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Na voljo v velikostih od XS do 5XL
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico