Kontrastna zimska jakna Traffic Hi-Vis Orange 4XL R

Št. art.: S467ORR4XL
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
Številka izdelka S467ORR4XL
EAN/GTIN 5036108129843
Številka proizvajalca S467ORR4XL

Opis

Opis:

Ta dvobarvna jakna ima številne preizkušene lastnosti in je na voljo v različnih kontrastnih barvah. S popolnoma lepljenimi vodoodpornimi šivi, je ta jakna resnično vodilna na trgu.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Notranji prsni žep
  • Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
  • Na voljo v velikostih od XS do 5XL
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Skrit žep za telefon
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico