Kontrastna zimska jakna Traffic Hi-Vis Yellow/Black XL R

Št. art.: S466YBRXL
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
Številka izdelka S466YBRXL
EAN/GTIN 5036108255955
Številka proizvajalca S466YBRXL

Opis

Opis:

Zaradi kontrastnih barv je to oblačilo zelo priljubljena izbira. Ta elegantna jakna je oblikovana tako, da vas ohranja tople in suhe, hkrati pa zagotavlja večjo vidljivost, zato je primerna za vse vremenske razmere. Oblačilo je popolnoma nepremočljivo in ima kapuco z vrvico, pletene manšete ter dvosmerno zadrgo spredaj s preklopom na nete za zaščito pred nevihto.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Notranji žep za varno shranjevanje
  • Notranja pletena manšeta
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Skrit žep za telefon
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Certifikat CE
  • Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
  • Na voljo v velikostih od XS do 6XL
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Material:

Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico