Opis:
Ta zmagovalni slog združuje sodoben videz in kakovostno obdelavo. Ta izdelek je oblikovan tako, da vas ohranja tople in suhe, zagotavlja največjo vidljivost in je primeren za vse vremenske razmere. Ima žep za mobilni telefon in zložljivo kapuco.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Notranji prsni žep
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Prešita podloga za toplotno izolacijo
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Odsevni trak za večjo vidnost
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Skrit žep za telefon
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Certifikat CE
- Na voljo v velikostih do 3XL
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj