Opis:
To oblačilo so kupci pri testiranju v primerjavi z vodilnimi konkurenti izbrali za prvo v svojem razredu. Jakna je zračna in nepremočljiva, kar zagotavlja, da boste v vsakem trenutku 100% suhi in vam bo udobno.
Lastnosti:
- Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Notranji prsni žep
- Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
- Nastavljiv rob z vrvico
- Odsevni trak za večjo vidnost
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Skrivni žep za mobilni telefon
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Na voljo v velikostih do 3XL
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:2 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj