Opis:
Ta popolnoma certificirana nepremočljiva jakna je priljubljena izbira v številnih panogah. Je trpežna, funkcionalna in polna funkcij, vključno s kapuco z vrvico, zavihkom z neti in številnimi žepi za shranjevanje.
Lastnosti:
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Notranji prsni žep
- Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Skrit žep za telefon
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Certifikat CE
- Dobavljive v velikostih od XXS - 8XL
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Material:
Tkanina Shell: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 300D industrijski: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj