Opis:
Popolna vodoodporna zaščita po dostopni ceni. Z zadrgo spredaj se kombinezon zlahka obleče in sleče, zavihek z neti za zaščito pred nevihtami pa preprečuje vdor vode. Med značilnostmi so stranski žepi in kapuca z vrvico, ki se lahko zavije v notranji ovratnik.
Lastnosti:
- Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
- Trpežno in prožno, z nanosom za lažje čiščenje
- Stranski žepi
- Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
- Notranja elastična manšeta
- Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
- S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
- Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Material:
Tkanina Shell: Sealtex Classic: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Sestava lupine: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Opis lupine: Ekskluzivni izbor vam bo zagotovil, da boste ostali suhi v najbolj neugodnih razmerah. Varjeni šivi preprečujejo vdor dežja in vetra. Elastično tkanino je mogoče enostavno obrisati, tako da bodo oblačila Sealtex dobro izgledala in trajala dlje.
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;