Jakna Sealtex Classic Black M R

Št. art.: S450BKRM
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
Številka izdelka S450BKRM
EAN/GTIN 5036108044894
Številka proizvajalca S450BKRM

Opis

Opis:

Zaradi premišljenega oblikovanja, izjemne vodoodpornosti in ugodne cene je to oblačilo zelo ugodna nepremočljiva jakna. Trpežna tkanina in varjeni šivi so združeni s širokim prileganjem za udobje uporabnika. Ponuja prostor za shranjevanje osebnih in delovnih stvari, pred vremenskimi vplivi pa vas bo obvaroval z zadrgo zapet zavihek z neti.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
  • Trpežno in prožno, z nanosom za lažje čiščenje
  • Očesca in odprt jarem zadaj, za boljše kroženje zraka in udobje
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
  • Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: Sealtex Classic: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Sestava lupine: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Opis lupine: Ekskluzivni izbor vam bo zagotovil, da boste ostali suhi v najbolj neugodnih razmerah. Varjeni šivi preprečujejo vdor dežja in vetra. Elastično tkanino je mogoče enostavno obrisati, tako da bodo oblačila Sealtex dobro izgledala in trajala dlje.
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico