Opis:
Te hlače so lahke in jih je mogoče enostavno zapakirati, zato zagotavljajo udobje in zaščito v vsakem vremenu. Prileganje je prostorno, da jih lahko enostavno oblečete preko hlač, dodatna prednost pa so stranski žepi. Nastavljiv rob z neti zagotavlja varno prileganje delovnim čevljem. Neprimerljivo razmerje med ceno in kakovostjo.
Lastnosti:
- Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
- Stranski žepi
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- Reach overjen PVC premaz
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester s PVC oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s PVC oblogo
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;