Dežni plašč Classic Yellow XXXL R

Št. art.: S438YERXXXL
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
Številka izdelka S438YERXXXL
EAN/GTIN 5036108259908
Številka proizvajalca S438YERXXXL

Opis

Opis:

Dežni plašč Classic nudi izjemno vodoodporno zaščito. Njegova daljša dolžina zagotavlja dodatno pokritost uporabnika. Med značilnostmi so prostorni žepi, kapuca z očesci in zračnik na hrbtu za prezračevanje.

Lastnosti:

  • Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
  • Očesca in odprt jarem zadaj, za boljše kroženje zraka in udobje
  • Notranja elastična manšeta
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Reach overjen PVC premaz
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester s PVC oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s PVC oblogo
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico