Jakna Corporate Traffic Navy XS R

Št. art.: S437NARXS
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
Številka izdelka S437NARXS
EAN/GTIN 5036108374588
Številka proizvajalca S437NARXS

Opis

Opis:

Bunda za promet v podjetjih je zasnovana za nošenje v slabih vremenskih razmerah in ponuja odlično vodoodporno zaščito, udobje in toploto po ugodni ceni. Ključne funkcije vključujejo kapuco z vrvico za odpenjanje, zaveso za zaščito pred vetrom in dežjem, več žepov za dovolj prostora za shranjevanje in dostop do potiska za blagovno znamko podjetja.

Lastnosti:

  • Vodoodpornost omogoča uporabniku, da ostane suh in zaščiten pred vremenskimi vplivi
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Notranji žep za varno shranjevanje
  • Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Certifikat CE
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)

Material:

Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico