Opis:
Bunda za promet v podjetjih je zasnovana za nošenje v slabih vremenskih razmerah in ponuja odlično vodoodporno zaščito, udobje in toploto po ugodni ceni. Ključne funkcije vključujejo kapuco z vrvico za odpenjanje, zaveso za zaščito pred vetrom in dežjem, več žepov za dovolj prostora za shranjevanje in dostop do potiska za blagovno znamko podjetja.
Lastnosti:
- Vodoodpornost omogoča uporabniku, da ostane suh in zaščiten pred vremenskimi vplivi
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Notranji žep za varno shranjevanje
- Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Certifikat CE
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 10,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
Material:
Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;