Opis:
Ta izjemna nepremočljiva jakna zagotavlja vidljivost, hkrati pa vas ohranja tople in suhe. S flisom podložen ovratnik in pletene manšete zagotavljajo, da se toplota zadržuje znotraj oblačila. Pametno zasnovan žep za identifikacijo z zadrgo se lahko uporablja tudi kot dodatni žep za prenašanje ali shranjevanje orodja in osebnih stvari. Elegantna zasnova se ponaša s skrito kapuco, lepljenimi vodoodpornimi šivi in dostopom za tisk.
Lastnosti:
- Trpežna in vodoodporna jakna z zatesnjenimi šivi
- Prešita podloga za toplotno izolacijo
- Oxford poliester, odporen proti obrabi
- Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
- Elastični zavihek za varno in udobno prileganje
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Certifikat CE
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- 7 žepov za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Dostop za tisk blagovne znamke
- Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
- Odpiranje z netom spredaj za enostaven dostop
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Žep za identifikacijsko kartico je lahko viden ali zakrit
- Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Material:
Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;